用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。
セット内容幅59cmラック×1、ワイドチェスト×1
材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン
質量(kg)18
色ハンガーラック/ブラック、ルームス/グレージュ
耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×42×178.5
高さ(cm)床から棚板まで:74
組立時間約40-60分
内寸(cm)ハンガー部:幅55×高さ95
収納の目安(1段あたり)セーターの場合6〜8枚、Yシャツの場合8〜10枚、バスタオルの場合6〜8枚
寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×420