用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。セット内容幅59cmラック×1、ワイドチェスト×1材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン質量(kg)18色ハンガーラック/ブラック、ルームス/ライトグレー耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×42×178.5高さ(cm)床から棚板まで:74組立時間約40-60分内寸(cm)ハンガー部:幅55×高さ95収納の目安(1段あたり)セーターの場合6~8枚、Yシャツの場合8~10枚、バスタオルの場合6~8枚寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×420