曜日別特売
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216

 

PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216
PHG1000SP-W-26.0 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全 52134216

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26
ホワイト
内容量1足注文コード52134216品番PHG1000SP-W-26.0
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

足幅EEEサイズ(cm)26機能耐薬品性・耐滑ホワイト材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴トラスコ品番205-5717質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする