WEB027 内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業) 52134226

WEB027 内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業) 52134226
WEB027 内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業) 52134226
WEB027 内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業) 52134226

内装厚手 強力両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)15
内容量1巻注文コード52134226品番WEB027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に
べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ
初期接着力に優れた粘着剤を使用。
より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面
使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)

用途
コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに
木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙幅(mm)15長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、両面テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする