激強力両面テープ 多用途高強度建材用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52134269 品番 WEB002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

振動・ズレ・歪み・反発に強い
ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定
柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。
特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム
素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所
使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)

用途
金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に
PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 幅(mm)10 長さ(m)10 主な用途固定 特性激強力・両面
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
自家用車のメンテナンスに使用

後付けの部品等を自家用車に取り付ける際に使用しています。 強力です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする