激強力両面テープ 接合用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52134436 品番 WSJ210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する
基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい
PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。
粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。
環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル
屋内・内装部分での使用に限ります。
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所
使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)

用途
凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に
プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に
材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 幅(mm)10 長さ(m)9.5 主な用途固定 特性激強力・両面
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※低温下では接着しにくいため、10℃以上の環境下でご使用ください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする