激強力両面テープ 凹凸面用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52134470 品番 WKN001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える
耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ
柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布
接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所
使用環境/屋内・屋外

用途
金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に
屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 幅(mm)10 長さ(m)2 主な用途固定 特性激強力・両面
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする