YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の シート・カバー関連
YAMAZEN(山善)の サドルシート・サドルカバー
サドルカバー 自転車用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52134594
品番
YZ-SDC-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お尻をサポートする4層構造
お尻が痛い、乗り心地が悪い等の悩みをスッキリ解消
サドルとの接触面は摩擦が強く、ずれにくい素材を使用
用途
サドルカバーとして。クッション/自転車/サドル/ママチャリ/痛くない/楽/ラク/らく/ずれにくい/洗える/軽量
材質
表面:ポリエステル+ネオプレーンゴム、芯:GEL(尻部分2枚のみ):PUフォーム、生地:ポリエステル+PVCすべり止め、紐:ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ(cm)
約27×17
適合サイズ(cm)
幅:16〜20、長さ:26〜28、厚み:〜5