曜日別特売
RT722N-26.0 ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N ミドリ安全 52134636

RT722N-26.0 ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N ミドリ安全 52134636
RT722N-26.0 ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N ミドリ安全 52134636
RT722N-26.0 ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N ミドリ安全 52134636
RT722N-26.0 ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N ミドリ安全 52134636

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT722N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード52134636品番RT722N-26.0
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途
製造業、建設業など。
サイズ(cm)26機能耐油性・耐薬品性・クッション性・耐久性・耐滑性・かかと衝撃吸収・耐熱・軽量ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴靴タイプスニーカートラスコ品番205-4201質量(g)990材質(ソール)合成ゴム2層足幅EEEアズワン品番64-1114-28耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする