5in1 マルチコーキングヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52134707 品番EPS-285
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。
折込でコンパクトに収納が可能です。
必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。

仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用 材質(本体)合成プラスチック 本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85 本体質量(g)22
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※必要以上の強い力で使用しないでください、破損の恐れがあります。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52134707
2024-03-15
用途:
ヘラの型取り
建設業・工事業

想定内の商品でした。バラして使用します。あとは加工しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする