軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52134733 品番 SCL-200A-PL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
深いかぶりで、安全性がアップします。
ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。
ベント形状で安全な視界が確保されます。

通気孔あり 色(帽体)パープル 頭囲(cm)53〜62 材質ポリエチレン 用途軽作業での頭部保護など トラスコ品番205-5759 質量(g)175 アズワン品番64-1121-56
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする