中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52134750 品番AF2-DRN-FLA14439
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,082
販売価格(税別)
6,438

P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。

用途メンテナンス用に セット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ 種別部品(オートドレン) 適合品番AF2-05P25A〜24P65A、AF2-05M25A〜24M65A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする