CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合品番
AF2-08P32A〜20P50A、AF2-08M32A〜20M50A、AF2-08X32A〜20X50A
注文コード
52134768
品番
AF2-08K-FLA12533
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AF2シリーズのOリングキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本
種別
部品(Oリング)
適合品番
AF2-08P32A〜20P50A、AF2-08M32A〜20M50A、AF2-08X32A〜20X50A
RoHS指令(10物質対応)
対応