CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合品番
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
注文コード
52134777
品番
AF2-24K-FLA12534
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,978
販売価格(税別)
¥
4,525
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AF2シリーズのOリングキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本
種別
部品(Oリング)
適合品番
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
RoHS指令(10物質対応)
対応