防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52134846 品番TSC-10K-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

小さいサイズのたためるヘルメットです。
お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。
A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。
収納袋に入れて机の横にかけられます。
飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。

ホワイト 用途防災用です。 トラスコ品番199-9991 質量(g)390 サイズ(cm)47〜57 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)250
注意
※自転車に乗る時やその他スポーツでの使用は出来ません。この商品は防災用保護帽(ヘルメット)として、頭に被る以外の用途では使用しないでください。緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする