CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52134856
品番
AF5080P-X1-AFL-413219
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥44,922
販売価格(税別)
¥
40,838
バスケットに入れる
AF5080P-X1〜AF5256P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途
メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5080P-X1〜AF5256P-X1
繰り返し・詰め替え
対応