小型ゴーグル VG-504F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52134889 品番VG-504F
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。

仕様UVカット・防曇加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品専用ポーチ トラスコ品番200-1483 質量(g)108 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50 フレーム色クリアグレー 加工防曇 材質(フレーム)軟質PVC コーティング高性能曇り止めコート テンプル色クリアグレー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カットあり 材質(バンド)合成織り込み布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする