100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100〜125V 【入力電圧範囲(V)】:85〜115V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:NEMA5-15P 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:100,110,120,125V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(6) バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 *バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。 を保証致します。