CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合品番
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
注文コード
52134899
品番
AF2-24M-FLA12526
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥23,197
販売価格(税別)
¥
21,088
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途
壁面取付用に
セット内容
マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ
種別
部品(ブラケットキット)
適合品番
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応