CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合品番
AF2-08P32A〜20P50A、AF2-08M32A〜20M50A、AF2-08X32A〜20X50A
注文コード
52134917
品番
AF2-08C-FLA12522
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,569
販売価格(税別)
¥
15,063
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。
省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途
AF2の連結に
セット内容
六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ
種別
部品(モジュールキット)
適合品番
AF2-08P32A〜20P50A、AF2-08M32A〜20M50A、AF2-08X32A〜20X50A
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応