中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52134935 品番AF2-DPU-FLA12527
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥11,152
販売価格(税別)
10,138

P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。

用途メンテナンス用に セット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本 種別部品(ポップアップインジケータ) 適合品番AF2-05P25A〜24P65A、AF2-05M25A〜24M65A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする