CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52134960
品番
AF4010X-KFL-391483
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
AF4010Xタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4010X
ろ過工程
活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.003
繰り返し・詰め替え
対応