CKD
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52134987
品番
AF4004P-KFL-391451
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4004P
ろ過度(μm)
5