曜日別特売
AF4004S-KFL-391461 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD 52134996

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52134996品番AF4004S-KFL-391461
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

AF4004Sタイプのエレメントキットです。

用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Sろ過度(μm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする