中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52135005 品番AF4010P-KFL-391453
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

AF4010Pタイプのエレメントキットです。

用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010P ろ過度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする