CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52135014
品番
AF4010S-KFL-391463
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
AF4010Sタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4010S
ろ過度(μm)
1