CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52135030
品番
AF4013P-KFL-391454
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4013P
ろ過度(μm)
5