F1015-80 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135038 F1015-80 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135038 F1015-80 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135038 F1015-80 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135038 F1015-80 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135038

万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52135038 品番 F1015-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。

用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。 厚さ(mm)10 縦(mm)150 横(mm)800 内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃) 外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工) 断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
注意
※固定ベルトは付属しませんので別途ご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする