CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52135039
品番
AF4013S-KFL-391464
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4013S
ろ過度(μm)
1