CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52135048
品番
AF4010M-KFL-391473
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4010M
ろ過度(μm)
0.01
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01