DG-10K-MCR パルスダスターマシンガン ダイセン 52135066

パルスダスターマシンガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード52135066品番DG-10K-MCR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。
省エネ効果35%アップ。
ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!
作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)
動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。

用途
各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※圧力とは、使用中の圧力です。
※「エアーガンで使用の場合」と「固定配管に直結の場合」で使用圧力が異なるのは、エアーガンの圧力損失があるからです。
※使用温度とは周囲温度および流体温度の両方のことです。
※高気圧体を噴出する場合には、コンプレッサーやタンク内の温度よりも5~10℃の温度低下がありますので、流体温度が10度を下回らないように気を付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする