NSBC-500D×3 ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ 52135127 NSBC-500D×3 ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ 52135127 NSBC-500D×3 ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ 52135127 NSBC-500D×3 ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ 52135127 NSBC-500D×3 ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ 52135127

ネスティングボックスチェスト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 52135127 品番 NSBC-500D×3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

工具不要で簡単に組み立てができるボックスチェスト3個セットです。
天板・本体・前枠・引き出しを組み合わせて完成します。
クローゼット収納にぴったりです。衣類収納に最適です。
引き出しはストッパー付きで、落下を防ぎます。
ベッド下のデッドスペースも有効活用できます。

材質【天板・本体・引き出し】ポリプロピレン【前枠】ポリスチレン 質量(g)1900 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×300 引出し内寸法(mm)318×438×240 収納の目安1個あたり:Tシャツ18枚、セーター6枚、バスタオル10枚 積載段数(段)3まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする