粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135170 品番NC-SK903P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系 内容3巻入 サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻) 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52135170
2025-09-04
用途:
猫の毛をとる
その他業種

一枚めくるのがスムーズでイライラせず、糸が絡まったりしないので、簡単に作業できてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする