粘着クリーナー トルクル ハンディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135197 品番NC-HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーのハンディタイプです。
強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。

材質【テープ】(基材・はくり紙・芯)紙【粘着剤】合成ゴム系、【本体・ケース】ポリプロピレン 質量(g)113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×62×230 サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52135197
2025-02-25
用途:
スーツの毛玉取り用

小さくてカバンに入れても邪魔にならなくてとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする