【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135206 品番NC-SH90100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系 幅(mm)160 巻数90(100本入) 巻き芯内径(mm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする