粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135215 品番NC-SH1203P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系 内容120周巻(3巻入) サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38 繰り返し・詰め替え対応
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする