粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52135224 品番NC-SK1203P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

【強粘着】【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。

材質紙(基材・芯・はくり紙)、合成ゴム系(粘着剤) 幅(mm)160 巻数120(3巻入) テープ紙巻内径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※同サイズであれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52135224
2024-08-20
用途:
カーペット、畳
その他業種

カーペット、畳で掃除機で吸いきれない細く細かなゴミ、埃が取れる。斜めカットなので簡単に端からくるりと剥がせてすぐ次の作業にかかれ、剥がしにくいもどかしさが無い。ストレスフリー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする