曜日別特売
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276

 

OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276
OTBSS-KDH 折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル アイリスオーヤマ 52135276

折りたたみ電動リクライニングベッド セミシングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード52135276品番OTBSS-KDH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です)
リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。
背もたれは無段階調節できます。
マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。
高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。
マットレス・布団などを敷いてご使用ください。
軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。
頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。
山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
握りやすい形状です。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。
4か所ロック付きです。

材質スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル厚さ(mm)(マット)100寸法(mm)(マット部)800×1950×100高さ(mm)(マット面まで)445、(ベッド下)315質量(g)27100電源電圧DC29V(専用ACアダプター使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×1950×510折りたたみ寸法(mm)870×360×1065リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで)最大使用者体重(kg)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする