CMM-55165 カラーメタルラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 52135459 CMM-55165 カラーメタルラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 52135459 CMM-55165 カラーメタルラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 52135459 CMM-55165 カラーメタルラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 52135459

カラーメタルラック ハイタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52135459 品番 CMM-55165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラーメタルラックです。
キッチン用品、デスク周りやランドリーなど幅広い収納でお使いいただけます。
別売のキャスターを取り付けると移動も簡単に行えます。
お客様組み立てとなります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1600 均等耐荷重(kg/台)100 材質【棚板・ポール】スチール(粉体塗装)【棚板固定部品】ABS樹脂 ライトグレー 高さ(mm)1600 質量(g)9380 奥行(mm)350 間口(mm)550 キャスターなし 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール(エポキシ粉体塗装) 材質(ポール)スチール(エポキシ粉体塗装) 材質(スリーブ)ABS樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする