曜日別特売
UG-3088 キャストアルミ ワッフルメーカー CAPTAIN STAG 52135538

UG-3088 キャストアルミ ワッフルメーカー CAPTAIN STAG 52135538
UG-3088 キャストアルミ ワッフルメーカー CAPTAIN STAG 52135538
UG-3088 キャストアルミ ワッフルメーカー CAPTAIN STAG 52135538

キャストアルミ ワッフルメーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52135538品番UG-3088
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手軽に出来たてあつあつのワッフルがその場で楽しめます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工)、取手:フェノール樹脂、取手金具:ステンレス鋼幅(mm)220厚さ(mm)34全長(mm)335質量(g)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする