エアブラシ用コンプレッサー ORCA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52135574 品番ABM-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

持ち運びに便利!
メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。
エアブラシによる塗装作業に最適。
コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。
ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。
圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。
オイルフリー。
低ノイズ。
エアブラシ付属。
エアーホース付属。

用途
エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。
付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01〜0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20〜23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
注意
※付属されているエアブラシは塗装、イラスト・アート用です。特別な塗装を行う場合は専用のエアブラシを別途用意する必要があります。
※適正使用圧力の関係で使用できないエアブラシがあります。使用する前に適正圧力を確認して下さい。
※圧縮空気は、人間及びペットなどの動物の呼吸用及び水槽の送気用などには使用できません。
※使用後は毎回必ず、圧縮空気及び凝縮水を放出バルブから抜いて下さい。エアー一時充填部が腐食して破裂するおそれがあります。
※電源は15A以上100V用のコンセントより直接取ってください。発電機での使用はしないで下さい。
※延長コードが必要な場合は定格15A以上、断面積2.0mm2以上、長さ10m以下のコード、または断面積3.5mm2以上、長さ20m以下のコードを全て伸ばした状態で使用して下さい。
※作動音は約47dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて遮音壁を設けるなどして下さい。
※雨や水に濡れるところ及び火気が禁じられた場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする