- 薬用 ホットタブ 重炭酸湯 Classic ホットタブ 52135915 - 薬用 ホットタブ 重炭酸湯 Classic ホットタブ 52135915

薬用 ホットタブ 重炭酸湯 Classic

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9錠×15g) 注文コード 52135915 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

微量な成分にもこだわり肌への優しさを追求しました。
無香料・無着色・塩素中和。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進、冷えや肩こりなどの諸症状を緩和します。
季節を問わずご家族の健康に毎日ご入浴ください。

成分炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、その他の成分:無水クエン酸、ビタミンC・Na、グリシン、その他3成分 香り無香料 効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしん 湯の色無着色 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52135915
2025-01-25
用途:
疲れが溜まった時
運輸・通信業

色々な重炭酸を試して買ってるのですが私には合ってると思いました。疲れも取れるし安いですし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする