本体

Beau-te(ビューテ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52136010 品番DB-BT702ーB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,801
販売価格(税別)
33,455

新感覚!まるで手の美顔器 「Beau-te」。
筋肉を奥まで刺激する独自の「7wave-EMS」と、美容液の浸透を促進する「イオン浸透」を同時に行うことで、さまざまな手肌の悩みにアプローチします。さらに手にグローブを装着するだけの完全ハンズフリーなので、テレビを観ながら、雑誌を読みながらなど、リラックスタイムに「ながらケア」が可能です。
1回12分間!グローブを付けるだけの簡単ながらケアだから続く!
ご使用後はコントローラを取り外し、グローブは洗濯機で丸洗いが可能です!

仕様EMSレベル:10段階 セット内容グローブ左右×各1、コントローラー×2、リモコン、リモコン用紐、専用美容クリーム25g、充電用ケーブル、洗濯ネット、リモコン用ボタン電池 ブラック 電源コントローラー:充電式(充電時間:約1時間)、リモコン:ボタン電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする