C1080-40 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52136578 C1080-40 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52136578

射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52136578 品番 C1080-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。

用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。 長さ(mm)400 内径(Φmm)100 固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃) 内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃) 外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工) 断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm) 開口部(mm)80 内周長(mm)222

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする