BJ1010-10 ベルト型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52137743

 

BJ1010-10 ベルト型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52137743
BJ1010-10 ベルト型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52137743

ベルト型シリンダーヒートジャケット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
厚さ(mm)10
長さ(mm)1000
幅(mm)100
内容量1本注文コード52137743品番BJ1010-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。

用途
射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10外装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする