CoolHeat
CoolHeatの 継手・パイプ
CoolHeatの 継手・パイプ関連商品
CoolHeatの 配管保温材
シリンダーヒートジャケット固定ベルト
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52137838
品番
B20-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
材質
シリコンコーテッドクロス、金属製留具
長さ(mm)
1000
耐熱温度(℃)
200
用途
平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。
幅(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。