曜日別特売
CS553DRGXS 150mm充電式チップソーカッタ マキタ 52138276

150mm充電式チップソーカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード52138276品番CS553DRGXS
参考基準価格(税別)¥105,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする