曜日別特売
ZPO-SUS3M0.5R HyperZポイントタップ ステンレス用 NACHI(不二越) 52138337

HyperZポイントタップ ステンレス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード52138337品番ZPO-SUS3M0.5R
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制
めねじへの擦れ低減により長寿命を実現

全長(mm)46等級REG P2溝数3首径(mm)2.4ねじ長さ(mm)10首下長(mm)18シャンク径(mm)4食付き(P)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする