BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(充電工具)
BLACK&DECKERの 充電式ドライバドリル
10.8Vドリルドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5丁)
注文コード
52138364
品番
BDD12-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
共用バッテリー新シリーズ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1500、低速:0〜400
電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
26
用途
穴あけ・締付に。
トラスコ品番
204-7925
質量(g)
800
穴あけ能力
木工・金工
アズワン品番
64-8421-19