LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52138443 品番 NTS01001WLE1
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.2 光束(Lm)650 演色指数(Ra)85 仕様配光調整機能付(13〜32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 入力電流(A)(100V時):0.12 アズワン品番64-3182-08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする